Beli sandisk micro sd di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Sandisk Ultra microSDXCDeskripsi:Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- Ezviz Micro-SD CardDeskripsi:Model : CS-CMT- CARDT 32G CS-CMT- CARDT 64G CS-CMT- CARDT 128GSpeedSpeed Grade Class 10, UHSMax. Read Speed 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/sMax. Write Speed 20 MB/s 20 MB/s 50 MB/s 50 MB/sProduct Dimensions 0.59 x 0.43 x 0.04 inches (15 mm x 11 mm x 1 mm)Product Compatibility Works with 3rd party products that are compatible with microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I cardsatribut:
- Product Dimensions (mm): 15x11x1
- Product Dimensions (inch): 0.59x0.43x0.04
- Speed Grade Class: 10, UHS
- Maximum Read Speed (Mb/s): 90
- Maximum Write Speed (MB/s): 20,20,50,50
- Sandisk Ultra microSD ChromebookDeskripsi:Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- Sandisk Ultra MicroSD CardDeskripsi:The SanDisk Ultra® microSD™ UHS-I card gives you the freedom to shoot, save and share more than ever before. With capacities up to 512GB1, our SanDisk Ultra microSD™ card has room for even more hours of Full HD video3 and delivers transfer speeds of up to 100MB/s2 to help you move that content fast.
- TRUSCO Tap Holder Ratchet T Type (Gagang Tap)Deskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Andaatribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Connector: USB-C
- Sandisk Extreme Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Your life's an adventure. The SanDisk Extreme Portable SSD fits your mobile lifestyle and accelerates every move. Nearly 2x as fast as our previous generation!atribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Sandisk Extreme Portable SSD V2 (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Powerful and Portable Featuring high-speed NVMe solid-state performance with read speeds of 1050MB/s and write speeds of 1000MB/s, this portable, high-capacity drive is ideal for content creation and video recording. Rugged and portable, it protects your drive from shock with drop protection from up to 2 meters and IP55 water and dust resistance. The convenient carabiner loop allows you to attach the drive to your belt hole or backpack, so you can carry it with confidence when you go out. Professional-grade storage SanDisk (R) is a brand trusted by professional photographers around the world to protect your best shots and footage.atribut:
- Compatibility: USB + 3.2 + Gen + 2 (10Gb / sec), USB + 3.0, + USB + 2.0
- Connector: USB-C
- Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): Approximately 8.95 x 52.42 x 100.54
- Included Accessories: USB-C + to + USB-C cable, USB-C + to + USB-A adapter
- Interface: USB 3.2 Gen2
- Samsung Portable Solid State Drive T7 (SSD Portabel)Deskripsi:- PCIe NVMe technology and USB 3.2 Gen 2 interface- Up to 1050MB/s read speed- AES 256-bit encrypted password protectionatribut:
- Interface: USB 3.2 Gen.2 (10Gbps)
- Sequential Read Speed (MB/s): Up to 1050
- Sandisk SSD Plus (Solid State Drive)Deskripsi:SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus. You'll appreciate faster startups, shutdowns, data transfers, and application response times than with a hard disk drive1. The SanDisk SSD Plus also offers quiet, reliable performance, and dashboard3 status monitoring for your favorite media applications.
- Sandisk Ultra SDXCDeskripsi:Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
- Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Deskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- Sandisk Extreme Portable SSD SDSSDE60Deskripsi:Type C & Type A Compatible, IP55 Dust-water Resistance.atribut:
- Compability: USB 3.1
- Warranty: 3 years
- Speed (MB/s): Speeds up to 550
Daftar Harga sandisk micro sd Terbaru October 2026
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp4.699.900 |
| Sandisk Ultra microSDXC | Rp439.900 |
| Ezviz Micro-SD Card | Rp219.900 |
| Sandisk Ultra microSD Chromebook | Rp909.900 |
| Sandisk Ultra MicroSD Card | Rp729.900 |
| TRUSCO Tap Holder Ratchet T Type (Gagang Tap) | Rp869.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp2.399.900 |
| Sandisk Extreme Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp3.699.900 |
| Sandisk Ultra microSDHC (Kartu Memori Eksternal) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/isP105711676-2.jpg)




/P101001728-1.jpg)

/2iP106086090-1.jpg)
/9rP107506351-1.jpg)
/qfP102145951-2.jpg)
/6qP113593242-2.jpg)
/kcP111540732-1.jpg)
/j1P105711685-1.jpg)

/P102099933-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)